Dělicí rameno, Hloubka: 500mm

Artiklové číslo: 991490 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka 500 mm
Oblast použití Regál na skladování profilů
Druh produktu Dělicí rameno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991490 500
EAN / GTIN 4058255038206
Číslo výrobce 46996
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Dělicí ramena pro rozdělení. Stabilní přišroubování k výztuze.

Vhodné pro:

Regál na profily č. 991488991489.

Lakování:

Dělicí rameno jako RAL 5017 dopravní modrá práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné pouze pro nosníky 100×50 mm.