• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennarm, Tiefe: 500mm

Artikel-Nr.: 991490 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zubehör für Profillagerregal
Farbe blau
Länge 500 mm
Spezifika Kompatibilität: Holme 100×50 mm; Lackierung: pulverbeschichtet, ähnlich RAL 5017 verkehrsblau; Passend für: Profillagerregal Nr. 991488, 991489
Ersatzteil oder Zubehör Zubehör
Produktart Trennarm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991490 500
EAN / GTIN 4058255038206
Herstellernummer 46996
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Trennarme zur Unterteilung. Stabile Verschraubung am Holm.

Passend für:

Profillagerregal Nr. 991488991489.

Lackierung:

Trennarm ähnlich RAL 5017 verkehrsblau pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nur passend für Holme 100×50 mm.