• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Základní regál na skladování profilů, Výška: 3000mm

Artiklové číslo: 991488 3000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 50 mm
Volba barev RAL 5010, 2004
Výška 3 000 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu 2 872 mm
Šířka police 2 700 mm
Boční zatížení na dělicí rameno 25 kg
Vertikální zatížení (jednotlivého pole) 1 135 kg
Profil rámu S610-M18-U
Druh produktu Regál na skladování profilů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991488 3000
EAN / GTIN 4058255038176
Číslo výrobce 46992
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Pro stojaté a přehledné skladování lehkého a těžkého dlouhého materiálu, např. střešních latí, trubek, lišt, trámů atd. Použitelné ideálně také v oblasti SB. Variabilně použitelná dělicí ramena umožňují flexibilní šířky polí. Sklon 10°.

Rozsah dodávky:

2 rám, 5 nosníků, 4 podložné plechy, patky, 8 podlahové kotvy (bez dělicích ramen).

Lakování:

Stojiny podobné RAL 5017 dopravní modrá, nosníky RAL 2004 oranžová pravá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Na nerovných podlahách doporučujeme navíc plechové podložky č. 991481.
  • Skladované zboží může být maximálně o 500 mm vyšší než regál!
  • Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.
  • Dělicí ramena objednávejte samostatně pod č. 991490 vel. 500 nebo č. 991490 vel. 750.