Sloupkový rám s plechovým obložením, Hloubka 500 mm, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 990296 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šířka 500 mm
Vestavbu lze provést jako dělicí příčku ano
Vhodné pro zásuvný regál s policemi ano
Výška regálů 800 mm
Vhodné pro výšku regálu 800 mm
Vhodné pro hloubku regálu 500 mm
Oblast použití Regál s policemi
Adaptace polic 1-stranný
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Sloupkový rám

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990296 800
EAN / GTIN 4062406114428
Číslo výrobce 990296 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích. Plechové obložení s děrováním brání vsunutí rukou ze strany.

Použití:

Pro základní a přídavné regály č. 990201990216, lze použít jako vložené nebo koncové rámy.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.