Rohová police se 4 nosníky a 4 klíny, Vhodné pro připojení regálu hloubky: 400mm

Artiklové číslo: 990080 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro připojení regálu hloubky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 230
  • Tloušťka police: 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 230 kg
Tloušťka police 30 mm
Tloušťka 30 mm
Police šířka 400 mm
Hloubka polic 400 mm
Vhodné pro připojení regálu s hloubkou 400 mm
Oblast použití Regál s policemi
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990080 400
EAN / GTIN 4045197518002
Číslo výrobce 990080 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletně se 4 nosníky a 4 klíny.

Použití:

Pro rozšíření víceúčelového regálu č. 990000990025.

Lakování:

Šedá, práškově nanášený lak.