Kotna polica s 4 nosilci in 4 zatiči, za priključni regal globine: 400mm

Št. art.: 990080 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za priključni regal globine (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 230
  • Debelina police: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 230 kg
Debelina police 30 mm
Debelina 30 mm
Širina police 400 mm
Globina police 400 mm
za priključni regal globine 400 mm
Področje uporabe Regal s policami
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990080 400
EAN/GTIN 4045197518002
Številka proizvajalca 990080 400

Opis

Izvedba:

Komplet s 4 nosilci in 4 zatiči

Uporaba:

Za razširitev večnamenskih regalov art. 990000990025.

Lakiranje:

Siva, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico