Police jednotlivá se 4 nosníky a 4 klíny, Hloubka: 400mm

Artiklové číslo: 990060 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
464 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tloušťka police: 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka police 30 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 400 mm
Tloušťka 30 mm
Police nosnost bez zesilovacího žebra 180 kg
Police nosnost s 1 zesilovacím žebrem č. 990180 240 kg
Police nosnost se 2 zesilovacími žebry č. 990180 300 kg
Oblast použití Regál s policemi
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990060 400
EAN / GTIN 4045197517975
Číslo výrobce 990060 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletně se 4 nosníky a 4 klíny.

Použití:

Pro rozšíření víceúčelového regálu č. 990000990025.

Lakování:

Šedá, práškově nanášený lak.