Nůžky na plech/zlatnické nůžky 180 mm, směr střihu vpravo

Artiklové číslo: 988-180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Druh produktu Nůžky na plech
Druh použití vpravo
Tvar břitu zahnuté
Vlastnost nůžek Ochrana proti úrazům
Vhodné pro tloušťku plech
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch lakovaná
Celková délka 180 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 988-180
EAN / GTIN 4027474562595
Číslo výrobce 988-180
L-číslo L80010 2413
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Zlatnické nůžky / nůžky na tenké plechy se používají ke stříhání tenkých plechů. Díky ochrannému povlaku mají čepele mimořádně dobrou přilnavost. Pevný doraz chrání břity a zabraňuje případnému poranění v důsledku rozdrcení. Štíhlá konstrukce stopek umožňuje práci v těžko přístupných místech.
  • Vysoká síla díky pákovému převodu
  • Pevný doraz chrání břity nůžek

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technika pohonu, průmysl, železnice
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 180 mm
  • Celková délka [palec]: 7 1/16
  • Směr řezu: pravý
  • Konstrukce střihu: Přímé