• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinblech-/Goldschmiedeschere 180 mm, Schneidrichtung rechts

Artikel-Nr.: 988-180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Produktart Blechschere
Einsatzart rechts
Schneidenform gebogen
Eigenschaften Schere Klemmschutz
geeignet für Stärke Blech
Material Schere Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche lackiert
Länge gesamt 180 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 988-180
EAN / GTIN 4027474562595
Herstellernummer 988-180
L-Nummer L80010 2413
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Goldschmiede-/Feinblechschere wird zum Schneiden von dünnen Blechen eingesetzt. Dank der Schutzlackierung haben die Schenkel einen besonders guten Halt. Der feste Anschlag schützt die Schneiden und beugt einer möglichen Verletzung durch Quetschung vor. Die schlanke Bauform der Schenkel ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Stellen.
  • Hohe Kraft durch Hebelübersetzung
  • Fester Anschlag bietet Schutz für die Schneiden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7 1/16
  • Schneidrichtung: rechts
  • Ausführung Schere: gerade