{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 3000; RAL 3000 | |
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená; Plamenná červená | |
| Popsaná část, Plamenná červená | Korpus; Einwurfklappe | |
| Barva | červená; červená | |
| Objem | 73 l | |
| Výška | 680 mm | |
| Šířka | 400 mm | |
| Hloubka | 400 mm | |
| Druh produktu | Nádoba na odpadky | |
| Tvar | obdélníkový | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| Norma | DIN 4102 | |
| Hmotnost | 8,6 kg |
| Katalogové číslo | 987140 2 | |
| EAN / GTIN | 4031068050368 | |
| Číslo výrobce | 5101003 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de |