Šiukšliadėžė su švytuokliniu dangčiu, Tipas: 2

Prekės Nr.: 987140 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 3000; RAL 3000
Spalvų tonai, raudona Liepsnos raudona; Liepsnos raudona
aprašyta dalis, Liepsnos raudona Korpus; Einwurfklappe
Spalva raudona; raudona
Apimtis 73 l
Aukštis 680 mm
Plotis 400 mm
Gylis 400 mm
Produkto rūšis šiukšliadėžė
Forma stačiakampio formos
Medžiaga plienas
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Standartas DIN 4102
Svoris 8,6 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987140 2
EAN / GTIN 4031068050368
Gamintojo numeris 5101003
Gamintojas / atsakingas asmuo Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Germany, www.stumpf-metall.de

Aprašymas

Modelis:

Šiukšlių dėžė su nuleidžiamu dangčiu, patikrinta - užsigesinanti, nedegi. Ištuštinama nuėmus dėžės viršutinę dalį. 73 litrų talpos.

Standartas:

Apsaugos nuo gaisro klasė A DIN 4102, EN 13501-1.

Spalva:

Korpusas ugnies raudonumo RAL 3000, įmetimo dangtis ugnies raudonumo RAL 3000 dažytas milteliniu būdu.