Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

GARANT Uni Line Cleaning Tower ve tvaru H osazený, pojízdný, Typ: L

Artiklové číslo: 987123 L

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987123 L
Číslo výrobce 987123 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární úklidová věž pro přímý přístup k vybavení pro čištění. GARANT Uni Line Cleaning Tower, typ H, asymetrický, je plně osazen 2sběrnými nádobami na druhotné suroviny a držákem papírových rolí.
Všechny vnější stěny a středová příčka mají děrování □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků GARANT easyFix. Pro rychlou vizualizaci se používá nástavec v antracitové barvě s piktogramem čištění. Volitelná uzamykatelná dvířka nabízejí možnost bezpečného uložení. Dvířka nelze kombinovat s držákem papírových rolí.

Rozsah dodávky:

GARANT Uni Line Cleaning Tower č. 987103 vel. L; 2 × č. 987110 vel. 45; 1 × vel. 955499 vel. W1.
Se 4 řiditelnými kolečky, ⌀ 125 mm, 2 s brzdou.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Vhodné papírové utěrky najdete pod č. 089103 vel. W, 089105 vel. W, 089127 vel. W.