Jednorázové Uvex (NR) overal bílé, 3XL

Artiklové číslo: 9871014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 5/6 comfort
Označení výrobce uvex 5/6 comfort
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost 3XL
Barva Bílá
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví pánské
Vlastnosti Prodyšné
Norma EN 13982-1; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9871014
EAN / GTIN 4031101524009
Číslo výrobce 9871014
L-číslo L01660 590
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Komfortní jednorázový overal uvex 5/6 je vyroben z laminátu uvex com4 ,a díky kombinaci se zádovou částí SMS nabízí vysoký stupeň prodyšnosti. Spolu s podlepenými švy zaručuje jednorázový overal uvex 5/6 comfort vysokou úroveň ochrany proti stříkajícím kapalinám a částicím.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Kombinace 
  • Laminát uvex com4 a zadní část z materiálu SMS zajišťují vysokou úroveň odvodu vlhkosti, aniž by došlo ke snížení úrovně ochrany
  • odolný proti vniknutí částic a do určité míry odolný proti vniknutí stříkající vody
  • vhodné pro čisté prostory třídy 8 podle normy ISO 14644-1
  • neobsahuje látky narušující smáčivost laku ani silikon
  • Materiál: Hlavní materiál: Polypropylenové netkané textilie laminované polyetylenovou fólií, zadní strana: polypropylenové netkané textilie
  • Barva: bílá, limetková

Vlastnosti zajišťující komfort

  • prodyšný 
  • uvex com4 laminát
  • zadní část z prodyšného materiálu SMS
  • dokonalé padnutí díky gumě v pase
  • bezpečné a pohodlné zapínání díky lemovaným gumám na kapuci, rukávech a nohavicích
  • dvoucestný zip

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle následujících norem: ISO 13982-1 – typ 5, EN 13034 – typ 6, EN 1149-5
  • lemované švy v kontrastní barvě zajišťují viditelnou bezpečnost
  • Poutka na prostřední prst zabraňující vyhrnování rukávů
  • optimální ochrana díky samolepicí krytce zipu
  • antistatické vlastnosti

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranný oblek
  • Typ produktu Podtypy: Ochranné oděvy proti chemikáliím
  • Název produktu: uvex 5/6 comfort
  • Typ výrobku: Overal
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: 3XL