uvex Usage unique (NR) Combinaison blanc, 3XL

Réf.: 9871014
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex 5/6 comfort
Référence fabricant uvex 5/6 comfort
Type d’application protection contre les produits chimiques
Classe de protection chimique TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034
Tailles internationales 3XL
Couleur blanc
Type de produit combinaisons
Réutilisation jetable
Sexe Homme
Caractéristiques respirant
Norme EN 13982-1; EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 9871014
EAN / GTIN 4031101524009
Réf. fabricant 9871014
Article hors catalogue L01660 590
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La combinaison de protection jetable uvex 5/6 comfort se compose ,du laminé uvex com4 ,et offre un haut niveau de respirabilité grâce à la combinaison avec la partie dorsale SMS. Associée aux coutures bordées, la combinaison jetable uvex 5/6 comfort garantit un niveau de protection élevé contre les projections de liquides et de particules.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Combinaison de 
  • Laminé uvex com4 et panneau dorsal en SMS pour une excellente gestion de l’humidité, sans compromettre le niveau de protection
  • étanche aux particules et partiellement étanche aux projections
  • Conforme aux normes pour salles blanches de classe 8 selon la norme ISO 14644-1
  • exempt de substances nuisibles au mouillage de la peinture et de silicone
  • Matériau: Matériau principal: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polyéthylène, envers: non-tissé en polypropylène
  • Couleur: blanc, vert citron

Caractéristiques de confort

  • respirant 
  • Laminé uvex com4
  • dos en SMS respirant
  • un ajustement parfait grâce à l’élastique à la taille
  • des finitions sûres et confortables grâce à des élastiques bordés au niveau de la capuche, des manches et des jambes
  • Fermeture éclair double sens

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes suivantes: ISO 13982-1 – Type 5, EN 13034 – Type 6, EN 1149-5
  • les coutures surfilées de couleur contrastée garantissent une sécurité visible
  • Passants pour le majeur empêchant les manches de remonter
  • protection optimale grâce à un rabat autocollant pour fermeture éclair
  • Propriétés antistatiques

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Nom du produit: uvex 5/6 comfort
  • Type de produit: Combinaisons
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 3XL