Vesta černá/modrá, XXL

Artiklové číslo: 9866713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Podíl tkaniny, polyamid 100 %
Teplota, Šetrné praní 30 °C
Řada Thermojacken Uvex
Označení výrobce Thermo-Steppweste
Barva Modrá; Černá
Složení tkaniny polyamid; Polyester
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Typ aplikace Ochrana proti chladu
Počet kapes, Vnitřní kapsa 2 ks
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Položka, Náprsní kapsa pravý
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Zakrytá závěsová lišta, Zip ne
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex 2XL
Druh produktu Vesta
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Stahování na gumu; spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Nepromokavé; Prodloužená záda; Stojáček
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9866713
EAN / GTIN 4031101571089
Číslo výrobce 9866713
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Od spodního prádla až po trička a mikiny, uvex Basics má vše, co potřebujete pro každodenní práci. Tato všestranná výbava je připravena k použití v kteroukoli roční i denní dobu a nabízí optimální vybavení pro řemeslo 365 dní v roce.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Módní prošívaná termovesta na přechodné období
  • Barevné akcenty v podobě modrých reflexních lemů a modrého fleecu na vnitřní straně
  • Stojatý límec se zapínáním na zip
  • nastavitelnou kapucí
  • 1 náprsní kapsa vpravo s plastovým zipem
  • 2 vnitřní náprsní kapsy na suchý zip
  • viditelný plastový zip uprostřed přední strany
  • 2 boční kapsy s viditelným plastovým zipem
  • Nastavitelný spodní lem s elastickou stahovací šňůrkou
  • Prodloužená zadní část
  • Nepromokavé

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Hřejivá fleecová podšívka
  • Hydrofobní provedení

Technické vlastnosti

  • Model: 9892
  • Číslo artiklu: 98667
  • Barva: černá/modrá
  • Materiál: 100% polyamid sPU zátěrem /
  • Vatování: 100% polyester /
  • Podšívka: 100% polyester
  • přechodné období. Barevné akcenty přes
  • modrým fleecem na vnitřní straně.
  • 1 náprsní kapsa na pravé straně s plastovým zipem
  • Velikost: S - 6XL
  • Údržba:Lze prát na 30 °C na šetrný cyklus
  • Nesušit v sušičce
  • Nesušit v sušičce, nežehlit
  • Nečistit chemicky