Pracovní bunda uvex Perfect Acid Blue/Gray/grain blue 60/62

Artiklové číslo: 9840214
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada uvex protection perfect acid
Barva Modrá; Šedá
Složení tkaniny Antistatická vlákna; Polyester
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Velikost DE 60
Druh produktu Bunda
Pohlaví pánské
Norma EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9840214
EAN / GTIN 4031101564623
Číslo výrobce 9840214
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Textilie z kolekce uvex protection perfect acid jsou vyrobeny z vysoce kvalitních polyesterových vláken v kombinaci s antistatickými vlákny - účinně chrání uživatele před nečistotami, olejem a tekutými chemikáliemi i před nebezpečím elektrostatického náboje.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • skrytá kovová řada knoflíků
  • Boční, přední a vnitřní kapsa na hrudi s možností zapínání
  • Barva: modrá, šedá
  • dostupné velikosti: 40/42 až 64/66, 90/94 až 106/110
  • Materiál: 99 % polyester, 1 % antistatická vlákna

Vlastnosti zajišťující komfort

  • individuální nastavení šířky: Lem rukávu s kovovými drukovými knoflíky
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • elektrostaticky vodivé podle normy EN 1149-5:2008
  • Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím – Požadavky na vlastnosti ochranných oděvů proti chemikáliím s omezenou ochranou proti kapalným chemikáliím

Technické vlastnosti

  • Typ výrobku: Bunda
  • Podtypy typu výrobku: Pracovní bunda
  • Barva (filtr): modrá / šedá
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: 60/62

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku