Jednorázové Uvex (NR) overal bílé, XL

Artiklové číslo: 9817312
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada uvex 5/6 air
Označení výrobce Einwegoverall; uvex 5/6 air
Barva Bílá
Složení tkaniny Polypropylen
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Mezinárodní velikost XL
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví pánské
Vlastnosti Prodyšné; Propouští vzduch
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9817312
EAN / GTIN 4049358466584
Číslo výrobce 9817312
L-číslo L01660 438
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Prvotřídní pohodlí při nošení a vynikající klimazónové odvádění vlhkosti díky velmi lehkému, vzduchopropustnému a vysoce prodyšnému materiálu SMS. Ideální společník do teplého pracovního prostředí.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • vynikající pohodlí při nošení díky velmi lehkému a prodyšnému materiálu SMS
  • odolný proti vniknutí částic a do určité míry odolný proti vniknutí stříkající vody
  • ideální pro teplé pracovní prostředí a delší nošení
  • neobsahuje látky narušující smáčivost laku ani silikon
  • Materiál: Polypropylenové netkané textilie (SMS)
  • Barva: bílá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vynikající regulace vlhkosti
  • dokonalé padnutí díky gumě v pase
  • třídílná kapuce pro dobré padnutí a vždy neomezený výhled
  • bezpečné a pohodlné zapínání díky gumovým stahovacím páskům na kapuci, rukávech a nohavicích

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle následujících norem: ISO 13982-1 – typ 5, EN 13034 – typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • Poutka na prostřední prst zabraňující vyhrnování rukávů
  • optimální ochrana v prašném pracovním prostředí
  • optimální ochrana díky samolepicí krytce zipu
  • antistatické vlastnosti

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranný oblek
  • Typ produktu Podtypy: Ochranné oděvy proti chemikáliím
  • Název produktu: uvex 5/6 air
  • Typ výrobku: Overal
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: XL