uvex Usage unique (NR) Combinaison blanc, XL

Réf.: 9817312
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex 5/6 air
Référence fabricant Einwegoverall; uvex 5/6 air
Couleur blanc
Composition du tissu polypropylène
Type d’application protection contre les produits chimiques
Tailles internationales XL
Type de produit combinaisons
Réutilisation jetable
Sexe Homme
Caractéristiques perméabilité à l’air; respirant
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 9817312
EAN / GTIN 4049358466584
Réf. fabricant 9817312
Article hors catalogue L01660 438
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Confort de port de première classe et excellente gestion de l’humidité climazone grâce au matériau SMS très léger, perméable à l’air et hautement respirant. Le compagnon idéal pour les environnements de travail chauds.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • un confort exceptionnel grâce à la matière SMS très légère et respirante
  • étanche aux particules et partiellement étanche aux projections
  • idéal dans un environnement de travail chaud et en cas de port prolongé
  • exempt de substances nuisibles au mouillage de la peinture et de silicone
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène (SMS)
  • Couleur: blanc

Caractéristiques de confort

  • excellente gestion de l’humidité
  • un ajustement parfait grâce à l’élastique à la taille
  • capuche en trois parties pour un ajustement parfait et une visibilité toujours optimale
  • des finitions sûres et confortables grâce à des élastiques au niveau de la capuche, des manches et des jambes

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes suivantes: ISO 13982-1 – Type 5, EN 13034 – Type 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • Passants pour le majeur empêchant les manches de remonter
  • une protection optimale dans les environnements de travail poussiéreux
  • protection optimale grâce à un rabat autocollant pour fermeture éclair
  • Propriétés antistatiques

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Nom du produit: uvex 5/6 air
  • Type de produit: Combinaisons
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: XL