Skříň na kapaliny prázdná, Výška v mm / počet kanystrů na olej: 1500

Artiklové číslo: 980032 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1500
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet kanystrů na olej Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Türen
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Výběr barev Barvy GARANT
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Rovné madlo
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém zajišťovací systém Hoffmann
Korpus užitná výška Hn 1 350 mm
S kanystry oleje ano
Druh produktu Bezpečnostní skříňka
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 77 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Skladování hořlavých nebezpečných látek; Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Celková šířka Bg 750 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Celková výška Hg 1 500 mm
Korpus šířka Br 750 mm
Korpus hloubka Ti 700 mm
Korpus výška Ho 1 500 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 980032 1500
EAN / GTIN 4062406107055
Číslo výrobce 980032 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní konstrukce z ocelového plechu s křídlovými dvířky, uzamykatelná posuvnou rukojetí s cylindrickým zámkem. Korpus skříně je vybaven pojistkou proti vytažení. Díky této pojistce proti vytažení je možné vytáhnout vždy pouze 1 výsuvnou polici. Skříň je tak zajištěna proti převrácení. Uložení výsuvných polic a zásuvek v rastru po 25 mm.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříň lze používat také bez kanystrů na olej. Vybavení podle potřeby: Vhodné výsuvné police viz č. 980052.