• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Armoire à liquides vide, Hauteur mm / nombre de bidons d'huile: 1500

Réf.: 980032 1500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 13,86 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1500
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de bidons d'huile Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Spessore del materiale 1,2 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Light grey; Anthracite grey
Parte descritta Korpus; Türen
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; grey
Gamma colori Colori GARANT
Con anta
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Lati anteriori delle porte Con lamiera piena
Stampo per maniglia porta Maniglia a barra
Ventilazione sopralzo No
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Sistema di chiusura sistema di chiusura Hoffmann
Altezza utile corpo 1.350 mm
Con taniche di olio oui
Tipo di prodotto Armadio di sicurezza
Posizione di montaggio Tassello da pavimento
Peso 77 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Campo di impiego storage against flammable hazardous substances; workshop
Configurazione Es. non configurata
Larghezza complessiva 750 mm
Profondità complessiva 700 mm
Altezza complessiva 1.500 mm
Larghezza corpo 750 mm
Profondità corpo 700 mm
Altezza corpo 1.500 mm
Unità specifica del produttore del corpo G

Identification et classification

Référence article 980032 1500
EAN / GTIN 4062406107055
Réf. fabricant 980032 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Sturdy sheet metal construction with reinforced swing doors, can be locked by slide handle and cylinder lock. The cabinet body is equipped with an anti-tilt device. The anti-tilt device means that only 1 drawer can be opened at a time. The cabinet is therefore largely secured against tipping. Drawer and pull-out shelf runner mountings at 25 mm intervals.

Colour:

Body RAL 7035 light grey, doors RAL 7016 anthracite powder-coated.

Note:

The oil containers can be removed and the cabinet used for other purposes. Fitments on request: For suitable pull-out shelves see No. 980052.