Prodloužení s vnitřním/vnějším čtyřhranem 3/8″ 125 mm

Artiklové číslo: 98 35 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce KNIPEX
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Oblast EX ne
Barva červená
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Prodloužení
Celková délka 125 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98 35 125
EAN / GTIN 4003773020530
Číslo výrobce 98 35 125
L-číslo L70010 1461
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • k uchycení nástrčných klíčů
  • s vnitřním a vnějším čtvercem
  • rychlé, bezpečné a snadné zajištění ovládacích nástrojů pomocí pružinové kuličky

Charakteristika:

  • Spojovací čtverec: 3/8 palce

Norma:

IEC 60900