Prodloužení s vnitřním/vnějším čtyřhranem 3/8″ 125 mm

Č. pol.: 98 35 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Testované do 1 000 V
Označenie výrobcu KNIPEX
Pečiatka kvality a skúšobne VDE
Smernica/označenie označenie CE
Oblasť EX nie
Farba červená
Veľkosť pohonu, vnútorný štvorhran 3/8 palca
Druh produktu predĺženie
Celková dĺžka 125 mm
Pohon vnútorný štvorhran
Pohon Vonkajší štvorhran

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 98 35 125
EAN/GTIN 4003773020530
Číslo výrobcu 98 35 125
Číslo L L70010 1461
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • na uchytenie nástrčných kľúčových vložiek
  • s vnútorným a vonkajším štvorcom
  • rýchle, bezpečné a jednoduché blokovanie pracovných nástrojov pomocou pružinovej guľôčky

Charakteristika:

  • Spojovací štvorec: 3/8 palca

Norma:

IEC 60900