• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Krytka uvex u-cap sportovní modrá

Artiklové číslo: 9794408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9794408
EAN / GTIN 4031101577388
Číslo výrobce 9794408
L-číslo L01660 307
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • I v oblastech, kde nejsou přilby povinné, může ochrana hlavy výrazně snížit riziko zranění. A s touto inovativní nárazníkovou čepicí budou vaši zaměstnanci navíc vypadat sportovně a dobře.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní kšiltovka
  • k dostání ve velikostech 55 až 59 cm a 60 až 63 cm
  • možnost individuálního vyšívání
  • Barva: navy-modrá

Bezpečnostní prvky

  • spolehlivá ochrana proti nárazům podle normy EN 812
  • inovativní prvek s pevnou skořepinou v designu Armadillo s voštinovou strukturou a tlumicími prvky

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex u-cap sport
  • Typ výrobku: Průmyslová ochranná čepice proti nárazu
  • Délka stínidla: dlouhý kšilt
  • Velikost: 60 cm/63 cm