• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Casquette anti-heurt uvex u-cap sport bleu

Réf.: 9794408
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9794408
EAN / GTIN 4031101577388
Réf. fabricant 9794408
Article hors catalogue L01660 307
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Même dans les domaines où le port du casque n’est pas obligatoire, la protection de la tête peut réduire de manière décisive le risque de blessure. Et avec cette casquette antichoc innovante, vos collaborateurs ont en plus l’air sportif et élégant.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • casquette anti-heurts de sport
  • disponible dans les gammes de tailles 55 à 59 cm et 60 à 63 cm
  • personnalisable par broderie
  • Couleur: bleu navy

caractéristiques de protection

  • Protection fiable contre les chocs, conforme à la norme EN 812
  • élément innovant à coque rigide au design « Armadillo », doté d’une structure alvéolaire et d’éléments d’amortissement

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex u-cap sport
  • Type de produit: Casquette anti-heurts pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Réf.: 60 cm/63 cm