Držák výkresů k upevnění na stěnu, Typ: A1

Artiklové číslo: 974840 A1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 28 mm
Šířka 1 026 mm
Užitná šířka 962 mm
Počet magnetů 3
Maximálně vhodné pro formát papíru A1
Druh produktu Držák na výkresy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974840 A1
EAN / GTIN 4062406198138
Číslo výrobce 974840 A1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák výkresů z hliníku s plastovými komponentami k upevnění na stěnu.

Rozsah dodávky:

Včetně magnetického klipsu č. 974880 vel. 1 a upevňovacího materiálu.

Warning:

Stanovené použití
  • Držák výkresů pro uchycení malých a velkoformátových papírů, jako jsou plány nebo technické výkresy.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.