Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G SK30

Art-nr: 971570 SK30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 54 mm
Djup 135 mm
antal verktygshållare 20
axelavstånd (A) 72 mm
för verktygsskaft SK 30
Produktslag CNC-balksystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 971570 SK30
EAN/GTIN 4062406165321

Benämning

Passar till:

Montering på fästskenor nr 971525.
Skåp-/ sektionsbredd 40G (skåp med bredd 80G har 2 sektioner med vardera 40G).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar