CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s roletami, Pro nástrojové držáky: HSK40

Artiklové číslo: 971349 HSK40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Příčný nosník; Závěsné lišty; korpus
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak Eloxováno; S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Aufnahmeschienen; Korpus; Querträger
Řada GridLine
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
oblast EX ne
S roletami ano
Směr otevření Nahoře/dole
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 1 ks
Nastavení výšky vestavných zařízení možné ano
Nastavení výšky v rastru 25 mm
Možnost uchycení upínače nástrojů ano
Počet montážních lišt 2 páry
Počet příčných nosníků 6 ks
Osová vzdálenost A 63 mm
Pro upínače nástrojů HSK40
Počet upínačů nástrojů 132 ks
Podstavec konstrukce Nivilliersockel
S výškovou kompenzací ano
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Korpus šířka v G 40
Korpus hloubka v G 20
Nosnost 200 kg; 150 kg; 1 000 kg
Popsaná část Aufnahmeschienen-Paar; Querträger; Schrankgehäuse innen
Materiál Hliník; Ocelový plech
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu Základní skříň
Hmotnost 126 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Pracoviště CNC; Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 1 000 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Výška celková Hg 2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Údaj o nosnosti 1; 2; 3
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971349 HSK40
EAN / GTIN 4062406164805
Číslo výrobce 971349 HSK40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální celková nosnost pro pár závěsných lišt 200 kg, pro příčný nosník 150 kg.
Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.