CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s křídlovými dveřmi s průzorem, Pro nástrojové držáky: HSK63

Artiklové číslo: 971303 HSK63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7016; RAL 7035
Popsaná část
korpus
Tloušťka materiálu
0,9 mm
Povlak
S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá
Aufnahmeschienen; Korpus; Querträger
Popsaná část, Antracitová šedá
Türen
Řada
GridLine
Třída jakosti
Geprüfte Sicherheit
oblast EX
ne
S dveřmi
ano
Celkový počet dveří
2 ks
Dveře konstrukční provedení
křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří
250 stupně
Dveře přední
S okénkem pro prohlížení
Tvar kliky dveří
Madlo
Se zásuvkami
ne
Popis přihrádky/oddílu
1
Celkový počet oddílů
1 ks
Nastavení výšky vestavných zařízení možné
ano
Nastavení výšky v rastru
25 mm
Možnost uchycení upínače nástrojů
ano
Počet montážních lišt
9 páry
Počet příčných nosníků
9 ks
Osová vzdálenost A
78 mm
Pro upínače nástrojů
HSK63
Počet upínačů nástrojů
117 ks
Podstavec konstrukce
Nivilliersockel
S výškovou kompenzací
ano
Uzamykatelné
ano
Konstrukční provedení zámku
Cylindrický zámek
Korpus šířka v G
40
Korpus hloubka v G
20
Nosnost
1 000 kg; 200 kg; 150 kg
Popsaná část
Schrankgehäuse innen; Aufnahmeschienen-Paar; Querträger
Materiál
Ocelový plech
Barva
Šedá
Výběr barev
Barvy GARANT
Druh produktu
Základní skříň
Hmotnost
146 kg
Rozsah použití
Pracoviště CNC
Konfigurace
Konfigurováno
Šířka celkem Bg
1 000 mm
Celková hloubka Tg
500 mm
Výška celková Hg
2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso
G
Údaj o nosnosti
1; 2; 3
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971303 HSK63
EAN / GTIN 4062406164027
Číslo výrobce 971303 HSK63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální celková nosnost pro pár závěsných lišt 200 kg, pro příčný nosník 150 kg.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.