Lisovací sortiment pro dutinky

Artiklové číslo: 97 90 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97 90 16
EAN / GTIN 4003773086024
Číslo výrobce 97 90 16
L-číslo L70010 2227
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • v TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička)
  • dvě stohovatelné plastové vložky se šesti otvory pro konektory
  • se sortimentem drátěných koncovek s plastovým límcem nebo bez něj
  • Uzávěr T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®.
  • s krimpovacím nástrojem pro koncovky drátů 97 53 09 a samonastavovacími odizolovacími kleštěmi 12 40 200

Rozsah dodávky:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Samostahovací odizolovací kleště (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 53 09 KNIPEX samonastavovací krimpovací kleště pro koncové objímky s předním vstupem (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 100 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 50 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 22 / 12 mm (10 mm²)