Assortiment de sertissages pour embouts de câble

Réf.: 97 90 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 90 16
EAN / GTIN 4003773086024
Réf. fabricant 97 90 16
Article hors catalogue L70010 2227

Description

Description:

  • en coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste)
  • deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs
  • avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique
  • fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main
  • avec pince à sertir pour embouts de câble 97 53 09 et pince à dénuder auto-ajustable 12 40 200

Livraison:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Pince à dénuder auto-ajustable (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 53 09 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble introduction frontale (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 100 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 50 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 22 / 12 mm (10 mm²)