Pár magnetických svěrákových čelistí gumové, hladké, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967727 100
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 399,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 100 mm
Pro šířku svěráku 100 mm
Upínací plocha Hladké
Způsob upevnění magnetický
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál hliník
Povrch Gumová podložka
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967727 100
EAN / GTIN 4045197974556
Číslo výrobce 967727 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svěrákové čelisti, výkovek z hliníku. S integrovaným trvalým magnetem, vhodný pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelistí. Díky velké magnetické ploše jedinečná přídržná síla.
Upínací plochy s hladkou pryžovou plochou.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.