{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelistí | 50 mm | |
| Rozsah upnutí | 75 mm | |
| Hloubka upnutí | 35 mm | |
| Rozsah upínání | 0 mm - 80 mm | |
| Rozsah otočení kulového kloubu | 360 stupeň | |
| Rozsah výkyvu kulového kloubu | 90 stupeň | |
| Vyměnitelné čelisti | ano | |
| Včetně upínacích třmenů | ano | |
| Druh produktu | Paralelní svěrák |
| Katalogové číslo | 967590 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001741363 | |
| Číslo výrobce | ALU050 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com |