Paralelní svěrák s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967270 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 100 mm
Rozsah upnutí 125 mm
Rozsah upínání 18 mm - 75 mm
Čelisti č. 967285 pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ 3/8 − 2,1/2 palec
Směr otevírání otevírání směrem dopředu
Materiál ocel, zápustkově kovaná
Hmotnost 6,5 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967270 100
EAN / GTIN 4045197612724
Číslo výrobce 967270 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Celý kovaný z oceli zaručeně nerozbitný. Otevírání směrem dopředu. Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem. Velká hloubka upnutí. Silné vřeteno s trapézovým závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné vedení; široká, kalená kovadlinová plocha. 

Použití:

Pro upnutí na pracovní desky.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Čelisti pro upínání trubek č. 967285.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Používejte k upínání obrobků.
  • Pro upínání obrobků v surovém nebo částečně opracovaném stavu.
  • Použití jen při správné montáži.
  • Svěrák používejte jen s dodaným vřetenovým klíčem.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Použití pomůcek k upínání není povoleno.