Nosnost schodišťové plošiny 300 kg, vstup z jedné strany, možný počet schůdků 2 – 5

Artiklové číslo: 966190 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sklon
45 stupně
Princip dvou hands-free
ano
Vyložení
1 541 mm
Šířka základny
0,6 m
Počet stupňů včetně plošiny
5
Šířka stupňů
600 mm
Povrch stupňů
hliník
Výška plošiny
0,99 m
Hloubka plošiny
400 mm
Zábradlí plošiny
ne
Barva
Stříbrná
Rozsah použití
Žebřík
Druh produktu
Podestové schůdky
Schůdnost
jednostranné
Provedení schůdku
stupeň
Výškově nastavitelné
ne
S plošinou
ano
Norma
DIN EN ISO 14122-1 až 4
Nosnost
300 kg
Hmotnost
46 kg
Pojízdné
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966190 5
EAN / GTIN 4003866555239
Číslo výrobce 40855523
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Střenky z vysoce pevných hliníkových extrudovaných profilů se šroubovými drážkami pro flexibilní montáž. Dodávka nezahrnuje madla a zábradlí pro plošiny. Dodáváme pod č. 966196. Sklon schodů 45°. Délka plošiny 400 mm. Povrch stupně hliník s drážkami. Vybaveno kolečky na opěrné části.

Norma:

DIN EN ISO 14 122