Escabeau, charge admissible 300 kg, a simple accès, nombre de marches possibles 2 – 5

Réf.: 966190 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Inclinaison 45 degré
Principe « two hands free » oui
Porte-à-faux 1 541 mm
Largeur surface de base 0,6 m
Nombre de marches avec plancher 5
Largeur marches 600 mm
Revêtement marches aluminium
Hauteur plate-forme 0,99 m
Profondeur plateforme 400 mm
Garde-corps non
Couleur argent
Domaine d’utilisation Echelles
Type de produit plates-formes
Accessibilité un côté
Exécution marchepied étage
Réglage en hauteur non
Plate-forme disponible oui
Norme DIN EN ISO 14122-1 à 4
Charge admissible 300 kg
Poids 46 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 966190 5
EAN / GTIN 4003866555239
Réf. fabricant 40855523
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Montants en profilés d’aluminium haute résistance avec orifices filetés pour un montage flexible. Mains courantes et garde-corps non fournis. Disponible sous le code art. 966196. Inclinaison 45°. Longueur de plate-forme 400 mm. Revêtement des marches en aluminium strié. Avec roulettes sur le plan d’appui.

Norme:

DIN EN ISO 14 122