{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,56 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 8 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 216 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 3,2 m | |
| Skládací | ano | |
| S plošinou | ne | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Zajištění rozpěry | 2 vysoce pevné polyesterové popruhy | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 16,9 kg | |
| Žebřík délka | 1,84 m | |
| Barva | Modrá; Černá; Stříbrná | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 966051 2X8 | |
| EAN / GTIN | 4003866424689 | |
| Číslo výrobce | 40358 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |