Schůdky přístupné z obou stran, Počet stupňů: 2X6

Artiklové číslo: 966051 2X6
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,52 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 6
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 216 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 2,75 m
Skládací ano
S plošinou ne
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné polyesterové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 12,4 kg
Žebřík délka 1,37 m
Barva Modrá; Černá; Stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966051 2X6
EAN / GTIN 4003866424665
Číslo výrobce 40356
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Oboustranný stojací žebřík se stupni z lisovaných hliníkových profilů s lemovaným spojem stupně a stojiny a s robustními ocelovými panty. Stupně s hloubkou vrubovaného nášlapu 80 mm. Uzavřený profil stupňů a integrovaná vodicí trubka. Rozteč stupňů svisle 216 mm. Příčná rozpěra z vysoce pevných polyesterových popruhů se všitou upevňovací sponou. Pevná stabilita díky protiskluzovým plastovým patkám.

Norma:

DIN EN 131 professional.