Okrajová lišta, žlutá, Typ: 0

Artiklové číslo: 964577 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Komfort při stání: Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
  • Ochrana proti nárazu: Podlaha

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Komfort při stání Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu Podlaha
Typ 0
Délka 102 cm
Šířka 6 cm
Vhodné pro Rohož 91×91 cm
Barva žlutá
Upevňovací nopky bez upevňovacích nopků
Druh produktu Okrajová lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964577 0
EAN / GTIN 662641742086
Číslo výrobce 551F0003YL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

Okrajová lišta 91 cm, možnost nasunutí na dlaždice. Barva žlutá nebo černá.
Okrajová lišta bez upevňovacích nopků.

Vhodné pro:

Pracovní rohože č. 964565, 964566 a 964567.