• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX 13/9 9 - 22 9 ks

Artiklové číslo: 96400801

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce OPEN BOX 13/9
Obal brašna
Provedení zalomené
Výška zalomení 15 mm
Výrobní proces zápustkově kované
Počet kusů nářadí 9
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S plastovým pouzdrem
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; chromované; kalené
Norma DIN 3113; ISO 7738
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96400801
EAN / GTIN 4018754080571
Číslo výrobce 96400801
L-číslo L60010 5420
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní sada očkoplochých klíčů s metrickými klíči stejných velikostí.
  • Strana kroužku posunutá o 15° usnadňuje práci na rovných plochách.
  • Tenké, tenkostěnné kroužky jsou ideální pro šroubování v těžko přístupných místech.
  • Výrazný kulatý povrch STAHLWILLE dodává kombinovaným klíčům neklouzavý a příjemný pocit pro bezpečnou práci i s rukama potřísněnýma olejem.
  • V sáčku na kolečkách, který šetří místo a umožňuje bezpečné a organizované skladování.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Poloha čelistí 15°
  • Kroužek s dvojitým šestihranem
  • Strana kroužku s kličkou o 15
  • Profil AS-Drive zabraňuje poškození hran
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • V odolném provedení rolovací taška na nářadí s polyesterovým spoj se suchým zipem
  • Vložky sítě poskytují pohled na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 9
  • Oblast: 9 - 22
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Obsah: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulář A
  • Poloha úst: 15°
  • Č.: 13/9
  • Hmotnost: 758g