{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | OPEN BOX 13/9 | |
| Verpackung | Tasche | |
| Ausführung | gekröpft | |
| Kröpfungshöhe | 15 mm | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Anzahl Werkzeuge | 9 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant | mit Kunststoffhülse | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Alloy-Steel | |
| Oberfläche | gehärtet; rundfinish; verchromt | |
| Norm | DIN 3113; ISO 7738 | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 96400801 | |
| EAN / GTIN | 4018754080571 | |
| Herstellernummer | 96400801 | |
| L-Nummer | L60010 5420 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |