Juego de llaves combinadas OPEN BOX 13/9 9 - 22 9 piezas

Número de artículo: 96400801
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante OPEN BOX 13/9
Embalaje Bolsa
Modelo acodado/a
Altura acodado 15 mm
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Cantidad de herramientas 9
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con casquillo de plástico
Tipo de producto Llave
Material Acero aleado al cromo
Superficie Acabado redondeado; cromado/a; material endurecido
Norma DIN 3113; ISO 7738
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 96400801
EAN / GTIN 4018754080571
Número del fabricante 96400801
Número L L60010 5420
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves combinadas de alta calidad con medidas métricas idénticas.
  • El lado del anillo desplazado 15° facilita el trabajo en superficies planas.
  • Las anillas delgadas y de paredes finas son ideales para atornillar en lugares de difícil acceso.
  • El característico acabado redondeado de STAHLWILLE confiere a las llaves combinadas un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
  • En una bolsa enrollable que ahorra espacio para guardarlo de forma segura y organizada.
Características:
  • métrico, igual Ancho de llave
  • Posición de la mandíbula 15
  • Anillo con doble hexágono
  • Lado del anillo girado 15
  • El perfil AS-Drive evita daños en los bordes
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • En duradero bolsa enrollable con poliéster cierre por adherencia
  • Los insertos de malla ofrecen una vista de la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo bordado de Stahlwille

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 9
  • Ajustar: 9 - 22
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Contenido: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulario A
  • Posición de la boca: 15 °
  • N.°: 13/9
  • Peso: 758 g