Sedací plocha pro opěrky ke stání, Typ: S

Artiklové číslo: 963901 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Náhradní díl pro Stehhilfe Nr. 965630; Stehhilfe Nr. 965631; Stehhilfe Nr. 965630; Stehhilfe Nr. 965631
Barva Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Sitzfläche
Náhradní díl nebo příslušenství Náhradní díl
Délka 220 mm
Šířka 320 mm
Specifikace Ergonomisch geformte, leicht gewölbte Sitzfläche; Material Sitzfläche: PU-Schaum; Strukturierte Oberfläche mit Noppen für Rutschfestigkeit; Typ: S

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963901 S
EAN / GTIN 2050001764249
Číslo výrobce 60954-00000-02
Výrobce/odpovědná osoba Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 Laubach, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Popis

Vhodné pro:

Opěrka ke stání č. 965630 a 965631.