Sėdynė meistrų kėdei, Tipas: S

Prekės Nr.: 963901 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsarginė dalisn skirta Stehhilfe Nr. 965630; Stehhilfe Nr. 965631; Stehhilfe Nr. 965630; Stehhilfe Nr. 965631
Spalva juoda
Plotis 320 mm
Ilgis 220 mm
Ypatumai Ergonomisch geformte, leicht gewölbte Sitzfläche; Material Sitzfläche: PU-Schaum; Strukturierte Oberfläche mit Noppen für Rutschfestigkeit; Typ: S
Atsarginė dalis arba priedas Atsarginė dalis
Produkto rūšis Sitzfläche
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963901 S
EAN / GTIN 2050001764249
Gamintojo numeris 60954-00000-02
Gamintojas / atsakingas asmuo Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 Laubach, Germany, www.lotz-lagertechnik.de

Aprašymas

Tinka:

Įrankių spintos Nr. 965630 ir 965631.