Ülőfelület álláskönnyítőkhöz, Típus: S

Cikkszám: 963901 S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus S
Ülőlap szélesség 320 mm
Ülőlap mélység 220 mm
Ülőfelület anyaga PU hab
Termék fajtája Ülőfelület

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963901 S
EAN / GTIN 2050001764249
Gyártó száma 60954-00000-02
Gyártó Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Leírás

Alkalmazható:

965630 és 965631 sz. álláskönnyítők.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz