Eurobox modrá, Typ: NB65

Artiklové číslo: 963379 NB65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
NB65
Barva
Modrá
Výška
320 mm
Šířka
600 mm
Hloubka
400 mm
Užitná výška
299 mm
Užitná šířka
554 mm
Užitná hloubka
354 mm
Objem
60,3 l
Materiál
Polypropylen (PP)
Tvar rukojeti
Madlo s otvorem
Stohovatelné
ano
Připraveno
Víko
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
euroboxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963379 NB65
EAN / GTIN 8055520014329
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Kvalitní stohovatelná přepravní nádoba z plastu.
Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi tří základních rozměrů.
Tyto nádoby mohou být používány pro nejrůznější účely.
Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.
Odolná vůči většině kyselin a olejů.

Zvláštní příslušenství:

Sponka na papíry č. 963382; uzávěr č. 963383; víčko č. 963384 (šedá), 963387 (červená); 963388 (modrá).