pojemniki Euronorm niebieski, Typ: NB65

Nr art.: 963379 NB65
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
NB65
Kolor
Niebieskie
Wysokość
320 mm
Szerokość
600 mm
Głębokość
400 mm
Wysokość użytkowa
299 mm
Szerokość użytkowa
554 mm
Głębokość użytkowa
354 mm
Pojemność
60,3 l
Materiał
Polipropylen (PP)
Rodzaj uchwytu
Uchwyt otworowy
Do układania w stosy
tak
Przygotowanie do
Pokrywy
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
pojemniki Euronorm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963379 NB65
EAN / GTIN 8055520014329
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stosy.
Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.
Można je stosować w różnych dziedzinach.
Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.
Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt na karteczkę nr 963382; zamknięcie nr 963383; pokrywa nr 963384 (szara), 963387 (czerwona); 963388 (niebieska).