Zásobník se zásuvkami, Počet zásuvek: 8

Artiklové číslo: 963251 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Altura 552 mm
Anchura 306 mm
Profundidad 150 mm
División posible de cada cajón 4 ud.
Cantidad de cajones 8
Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963251 8
EAN / GTIN 5733439137416
Číslo výrobce 137416
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero galvanizado, con barnizado en polvo de color azul acero.
Cajón divisible con reborde de detención (evita la caída),de polipropileno.
Adecuado para el montaje mural y asiento en torres giratorias.

Colocación:

Cantidad / cajón (Anch×P×Alt mm): 8 uds. (279×155×64)