Základní deska 360X432 mm

Artiklové číslo: 961140 360X432
(CZK 1782,05 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 360 mm
Hloubka 432 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 374 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 445 mm
Materiál plast
Barva černá
Druh produktu Rastrová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961140 360X432
EAN / GTIN 4037519008988
Číslo výrobce AQ-3916-CH8000

Popis

Použití:

Vel. 1056×624 pro vlastní přířezy podle individuálních požadavků.
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
    Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku