Základní deska 384X432 mm

Artiklové číslo: 961140 384X432
(CZK 1674,70 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 384 mm
Hloubka 432 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 391 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 442 mm
Materiál plast
Barva černá
Druh produktu Rastrová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961140 384X432
EAN / GTIN 4037519006434
Číslo výrobce AQ-3911-CH8000

Popis

Použití:

Vel. 1056×624 pro vlastní přířezy podle individuálních požadavků.
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
    Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku