• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Placa base 360X432 mm

Número de artículo: 961140 360X432
(86.60 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 360 mm
Profundidad 432 mm
Adecuado para cajones anchura útil 374 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 445 mm
Material Plástico
Color negro
Tipo de producto Estera de trama

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 961140 360X432
EAN / GTIN 4037519008988
Número del fabricante AQ-3916-CH8000

Descripción

Aplicación:

Tam. 1056 × 624 para recortes personalizados según las exigencias individuales.
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
    anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra